HK-940 箱タイプ LLDPE サンキョウプラテック 54785089

HK-940 箱タイプ LLDPE サンキョウプラテック 54785089
HK-940 箱タイプ LLDPE サンキョウプラテック 54785089
HK-940 箱タイプ LLDPE サンキョウプラテック 54785089

箱タイプ LLDPE

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1箱(100枚)
容量(L)
90
厚さ(mm)
0.04
半透明
注文コード
54785089
品番
HK-940
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

箱入りなので狭い場所でもすっきり収納出来ます。
外食産業・飲食店でよく使われています。

容量(L)
90
半透明
厚さ(mm)
0.04
材質
LDPE(低密度ポリエチレン)
エコマーク認定
認定
寸法(横×縦)(mm)
900×1000
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
12 128 001
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする