縦型軽量輪行袋 江戸紫 フレームカバー・スプロケットカバー・輪行マニュアル付属

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54806116 品番R25-O-RRB-100EM
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

自転車にも、他の乗客にも最も配慮した輪行袋といえば、この縦型タイプ。電車の中で最もコンパクトになります。
「作業が簡単」というだけなら横型輪行袋のほうですが、車内のことを考えると、やっぱりこの縦型タイプ。
内側には、サドル位置とエンド位置の場所を示すイラストがあり、収納方法も明確です。
ワンタッチバックルによって、簡単に固定できます。ベルトのように通して固定するタイプのストラップと比べて、断然簡単。
フレームに傷をつけないために必ず必要となるスプロケットカバー、フレームカバーが付属します。ほかのブランドでは別売りになっていることがほとんどなので、使う方のことを考えた仕様です。
もっこりレーパンのままや、汗をかいたままのサイクルジャージで輪行するのはエチケット違反(特に夏)。輪行するならレーパンの上からはけるショートパンツ、着替えてのTシャツ、タオルは必須です。
わかりやすいイラストのマニュアルが付属。輪行の歴史とマナーについても解説しております。

パープル 質量(g)約400(本体・外袋・ストラップ・エンド金具・フレームカバー・スプロケットカバー) 寸法(縦×横)(mm)1100×950 収納寸法(mm)(縦)170×(底)70×80 素材表/リップ撥水加工、裏/PU加工 底面の幅(mm)250

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車整備工具・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする