PTG-BR/T-9296 スツールソファ 井上金庫販売 54806808

※画像はPTG-BR/T-9289です。

スツールソファ

商品レビューを投稿する
46日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送46日以内出荷とは
内容量1台注文コード54806808品番PTG-BR/T-9296
参考基準価格(税別)¥121,500販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800
座面高さ(mm)400材質本体:成型合板/張地:ポリエチレン布幅(mm)970備考1階の車上渡しとなります。トラックの荷下ろしから搬入まではお客様にお願いしております。奥行(mm)700寸法SH(mm)400
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする