KOTO
KOTOの エンジン関連
KOTOの オイルフィルター関連工具
KOTOの カップ型オイルフィルターレンチ
オイルフィルターレンチ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
54808164
品番
NT-108
参考基準価格(税別)
¥14,820
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
トラック用ろ紙交換式ケース脱着レンチです。新型のエルフ・レンジャー等で使用されているオイルフィルターケース脱着用です。差込角12.7sqでトルク管理も行えます。
用途
トラック用フォルターレンチの脱着。
主な適合純正品番
12108-EV011
形状
16角
差込角(mm)
12.7[1/2]
寸法H(mm)
108
適合エンジン型式
いすゞ:4/6H・4JJ1、日野:J05/07/08/09
適合車種
いすゞ:エルフ・フォワード、日野:レンジャー・デュトロ他
注意
使用時には整備書参照しご使用ください。