カップ型オイルフィルタレンチセット14コ組

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード54808268 品番AVSA14
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥58,500

2005年以降に販売された国産乗用車のオイルフィルタすべてに対応。※2019年9月現在
(特殊形状のオイルフィルタを採用した希少な車両にもしっかり対応しています。)
このセットがあればどんな車両が入庫しても、素早く確実なオイルフィルタ交換が可能です。
収納ケースには新設計のブロー成形樹脂ケースを採用。
樹脂製なので周辺を傷つけず、軽量・頑丈なため持ち運びにも便利です。

セット内容
カップ型オイルフィルタレンチ:AVSA-063、064、067、073、074、075D、079、080、089、A92、099、101
ろ紙交換用オイルフィルタレンチ:AVSA-R64A、R64B
用途自動車のオイルフィルタ取付け、取外し。 質量(kg)4.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ケース:550×380×115 入組点数14点 アズワン品番64-8410-01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルフィルター関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする