TKG
TKGの キッチン・調理用品
TKGの スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
TKGの トング・サーバー
TKGマジックサービングトング
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全33種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54810587
品番
-
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
ダブルエンボス加工付。
材質
ポリプロピレン
色
ブラック
寸法(cm)
20
耐熱温度(℃)
140
アズワン品番
64-4184-50
TKG品番
9-0492-0116
商品説明動画
TKGマジックサービングトング
参考になった