3292GY ノートパソコンスタンド 和泉化成 54812006 3292GY ノートパソコンスタンド 和泉化成 54812006 3292GY ノートパソコンスタンド 和泉化成 54812006 3292GY ノートパソコンスタンド 和泉化成 54812006 3292GY ノートパソコンスタンド 和泉化成 54812006 3292GY ノートパソコンスタンド 和泉化成 54812006

ノートパソコンスタンド

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54812006 品番 3292GY
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,089
販売価格(税別)
990

背筋が伸びて長時間のPC作業もラクラク。
角度を付けて視線を高めるのでPC操作もしやすい。
傾斜がついてタイピングも楽に行えます。
本体上部の水部分にはスマートフォンを立てて置ける溝があるので差し込んで画面を見ながら作業も可能です。
充電しながら置いておきたい方にも便利な穴が開いているので配線が絡みにくく、スッキリ整頓しながら使えます。

用途15.6インチまでのノートPCに対応しています。 材質本体/スチロール樹脂、滑り止めシール/合成ゴム グレー 区分新品 質量(g)約565 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)42×29.5×8.5
注意
※角度調節機能はございません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PC・CPUスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする