関東プラスチック工業
関東プラスチック工業の テーブルウェア(卓上備品・食器)
関東プラスチック工業の グラス・食器・カトラリー
関東プラスチック工業の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
プチミッフィー スープボール 200mL
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54813659
品番
BR-2
参考基準価格(税別)
¥880
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
SDGsの理念に基づいた、人と環境にやさしいバイオマス食器。
電子レンジにも対応しています。
メラミン素材を用いながら、耐熱温度200度を実現。
用途
・乳児や幼児の食器として。
・食堂やフードコートの食器として。
材質
メラミン樹脂
形状
丸
色
オレンジ
容量(mL)
200
直径(Φmm)
100
高さ(mm)
50
区分
新品
質量(g)
約70
電子レンジ
○
食器の種類
子供用食器
バイオマスマーク
認定
バイオマスマーク認定番号
200237
バイオマス配合率(%)
55
注意
※用途以外のご使用はお控えください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
全国
数量10以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません