パークレーン
パークレーンの イベント・ノベルティ・行楽用品
パークレーンの アウトドア・行楽用品
パークレーンの ファニチャー
アルミミニロールテーブル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54813826
品番
K-10574SL
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
かさばりにくくコンパクトなロールテーブルはレジャーアイテムとしては定番品。
チェアの横でサイドテーブルとして使用したり、調理の際のまな板置きなど重宝します。
用途
・屋外の簡易テーブルとして。
・アウトドア、BBQのテーブルとして。
材質
甲板の表面材:アルマイト合金(表面加工:アルマイト)、その他材質:脚部/アルミニウム合金、キャップ/ポリプロピレン、収納袋/ポリエステル
色
シルバー
質量(g)
約460
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
395×67×65
本体寸法(cm)
使用時:幅39.5×奥行28.5×高さ12、収納時:幅39.5×奥行6.7×高さ6.5
組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
395×285×120
注意
※使用用途以外のご使用はお控えください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
全国
数量20以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません