タフライトワイドテーブル

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード54815050 品番TLTW-1880(MBK)
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月14日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

パーティサイズのワイド180cmロングテーブル。6本脚部の安心設計、作業台としても利用できます。
丈夫なスチール製ヒンジ。安全ロック付き。高さ3段階調整可能 (40.5cm/62cm/70cm)。
天板は水や熱に強くお手入れしやすい金属製メッシュ天板。ダッチオーブンやバーベキューコンロをそのまま乗せられます。

用途アウトドア、キャンプ、バーベキューなどに。Campers Collection/キャンパーズコレクション/キャンプ/アウトドア/レジャーテーブル/キャンプテーブル/折りたたみテーブル/バーベキュー/BBQ/花見/運動会 材質【構造部分】天板:金属(スチール)、フレーム・脚部:金属(アルミニウム)【表面加工】天板:ポリエステル樹脂塗装、フレーム・脚部:アルマイト ブラック 耐荷重(kg)60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)182×82×40.5/62/70、(収納時)47×82×12 高さ調節3段階(40.5cm/62cm/70cm)
取扱説明書:(0.43MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする