※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HUエヌグリーディー ノーマルモデル バスカラー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 #28 マットブリード 注文コード54817238 品番#28 マットブリード
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,839
販売価格(税別)
3,490
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

2つのラインアイでミノーアクション・バイブレーションアクションを素早く切り替え。 ノガレスグレネードシンカー装着用アイを標準装備。シンカーの重さによってサスペンド〜シンキングに変身。シャローからディープまでこれ一つで対応可能。ノガレスグレネードシンカー7g以上の装着でシンキングになります。 大型の個体が好むブルーギル・フナ等をイミテートした体高のあるシルエット。 固定重心とは思えない圧倒的な飛距離で岸釣りでもアドバンテージに。 国内外の怪魚・モンスターフィッシュに対応する1.2mmの貫通ワイヤーを採用。 ノガレスオリジナルフックを標準採用。超大型の魚を狙う場合はスプリットリングとフックを太いものに交換してください。

用途<推奨タックル>ロッド:6.6〜7.7ftまでのMH〜Hクラスベイトロッド ライン:16〜25lbs(ナイロンorフロロライン) 仕様監修:乃村弘栄 全長(mm)100 #28 マットブリード 質量(g)約43.0 タイプフローティング フックノガレスゼロフリクショントリプルフック#2
注意
※画像は代表画像の場合があります、記載仕様等をご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする