曜日別特売
#57 キンブナ HUエヌグリーディー Zモデル バスカラー ハイドアップ(HIDEUP) 54817326

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

#57 キンブナ HUエヌグリーディー Zモデル バスカラー ハイドアップ(HIDEUP) 54817326
#57 キンブナ HUエヌグリーディー Zモデル バスカラー ハイドアップ(HIDEUP) 54817326
#57 キンブナ HUエヌグリーディー Zモデル バスカラー ハイドアップ(HIDEUP) 54817326
#57 キンブナ HUエヌグリーディー Zモデル バスカラー ハイドアップ(HIDEUP) 54817326

HUエヌグリーディー Zモデル バスカラー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個#57 キンブナ注文コード54817326品番#57 キンブナ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,839
販売価格(税別)
3,490

水中ドッグウォーク(Zモード):ラインスラックを出しながらトゥイッチするとジグザグに動く! 下部アイにノガレスグレネードシンカーを装着することでフローティングからシンキングまで自由自在に調整可能。2つのアイでZモード・バイブレーション・ヒラストモードに使い分け可能。

用途
<エヌグリーディーNEWモデル登場!Zモデルバスカラー>スラロームアクションはもちろんのこと、水中ドッグウォーク(Zモード)でビッグバスを魅了できる次世代のビッグベイト。ボディー形状と浮力のバランス調整で前方への移動距離を抑えた操作が可能。
仕様監修:乃村弘栄全長(mm)100#57 キンブナ質量(g)スプリットリング・フック無し:約46~47 スプリットリング・フック有り:約48~49タイプフローティングフックノガレスゼロフリクショントリプルフック#2
注意
※画像は代表画像の場合があります、記載仕様等をご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする