※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HUエヌグリーディー ノーマルモデル(ソルト)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 #S-01 スエピカピカイワシ 注文コード54817518 品番#S-01 スエピカピカコノシロ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,839
販売価格(税別)
3,490
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

2つのラインアイでミノーアクション・バイブレーションアクションを素早く切り替え。 ノガレスグレネードシンカー装着用アイを標準装備。シンカーの重さによってシャローからディープまでこれ一つで対応可能。潮の干満差による潮流の変化にもウエイトを変えるだけで素早く対応可能。ノガレスグレネードシンカー7g以上の装着でシンキングになります。 GTやアカメ、世界中のモンスターフィッシュにも対応する1.2mmの貫通ワイヤーを採用。 ノガレスオリジナルフックを標準採用。大型の魚を狙う場合はスプリットリングとフックを太いものに交換してください。

用途<対象魚>シーバス・青物・GT・タマン・アカメ・ビワコオオナマズ・ピーコックバス・ピラルク・バラマンディー etc..国内外淡水海水オールOK! 仕様監修:乃村弘栄 全長(mm)100 #S-01 スエピカピカイワシ 質量(g)約43.0 タイプフローティング レンジミノーモード1m、バイブレーションモード2.5m フックノガレスゼロフリクショントリプルフック#2
注意
※画像は代表画像の場合があります、記載仕様等をご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする