※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハイドアップ(HIDEUP)
ハイドアップ(HIDEUP)の 釣具
ハイドアップ(HIDEUP)の 疑似餌(ルアー/ベイト)
HUパイロン185
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
#58 チャートバックホロ(反射板入り)
注文コード
54817667
品番
#58 チャートバックホロ(反射板入り)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
色
が
10
種類から選べます
他の種類を見る
世界最強ボディ
厚い部分で8mm、薄い部分で2.5mm。
1.6mmの貫通ワイヤー採用。
用途
<Big Bait感覚でBig Fishを!>パイロンの特徴である垂直浮きによりドッグウォークとダイビングアクションの2つのアクションを両立。パニックアクションは健在。ボディの殆どが水面に入っているため、フッキングも抜群でダイブさせるにも簡単です。操作性も高くリール半回転のデジ巻きでドッグウォークも可能。
長さ(mm)
(ボディのみ)185
全長(mm)
200
色
#58 チャートバックホロ(反射板入り)
質量(g)
約110
タイプ
F
フック
#1(VARIVAS社 ゼロフリクション採用、フック確保困難な場合、フックの種類が変わる可能性が有ります)
注意
※画像は代表画像の場合があります、記載仕様等をご確認ください。