※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HUパイロン185

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 #70 ケタバス 注文コード54817728 品番#70 ケタバス
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

世界最強ボディ
厚い部分で8mm、薄い部分で2.5mm。
1.6mmの貫通ワイヤー採用。

用途<Big Bait感覚でBig Fishを!>パイロンの特徴である垂直浮きによりドッグウォークとダイビングアクションの2つのアクションを両立。パニックアクションは健在。ボディの殆どが水面に入っているため、フッキングも抜群でダイブさせるにも簡単です。操作性も高くリール半回転のデジ巻きでドッグウォークも可能。 長さ(mm)(ボディのみ)185 全長(mm)200 #70 ケタバス 質量(g)約110 タイプF フック#1(VARIVAS社 ゼロフリクション採用、フック確保困難な場合、フックの種類が変わる可能性が有ります)
注意
※画像は代表画像の場合があります、記載仕様等をご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする