※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハイドアップ(HIDEUP)
ハイドアップ(HIDEUP)の 釣具
ハイドアップ(HIDEUP)の 疑似餌(ルアー/ベイト)
HUペラー248
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
#141 たまらんばいブルー
注文コード
54817825
品番
#141 たまらんばいブルー
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
この商品は
色
が
10
種類から選べます
他の種類を見る
薄くてナイフのような形のリップ着脱式ルアー「PERRER248」
用途
リップ無しの場合は基本的I字で泳ぎますが一定速度を超えると平打ちアクションを発生します。ポーズ時は、せり出した背中を少し水面から出して浮き、背中が風・波を受けてユラユラと揺れます。「薄さ」がターゲットに戸惑い&インパクトを与え、ベイトフィッシュのような明滅を生みます。リップ装着すればミノー的になり弱ったヨタヨタ感のある泳ぎを演出。ジャークを入れるとヒラをうち、威嚇的なアクションを出すことができます。飛びにくいように見えますが意外に飛びます!
仕様
潜行深度:0〜
長さ(mm)
(ボディのみ)248
全長(mm)
260
色
#141 たまらんばいブルー
質量(g)
約74
タイプ
F
注意
※画像は代表画像の場合があります、記載仕様等をご確認ください。