※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハイドアップ(HIDEUP)
ハイドアップ(HIDEUP)の 釣具
ハイドアップ(HIDEUP)の 疑似餌(ルアー/ベイト)
HU-70L
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
#08 マットブリード
注文コード
54818087
品番
#08 マットブリード
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
色
が
10
種類から選べます
他の種類を見る
フルキャストで約3.5mレンジを攻略可能。潜入角度が浅いためショートキャストではシャロー攻略も可能になっています。
用途
<HU-70が大きくなって登場!>小粒のHU-70は飛距離抜群ですがLになると異次元の飛距離に!HU-70の特徴であるリップを移植しビッグクランクの難点としていた引く重さを低減。通常で使用するクランキングロッドでも普通に使用できます。HU-70の特徴だった高速リトリーブもボディサイズにボリュームがありながらも可能になっています。フックはモーリス社ノガレスゼロフリクショントリプルフック#2を標準装備!
仕様
潜行深度:3.5m
長さ(mm)
(ボディのみ)74
全長(mm)
95.3
色
#08 マットブリード
質量(g)
約39
タイプ
F
フックサイズ
標準(前・後):#2・#2
注意
※画像は代表画像の場合があります、記載仕様等をご確認ください。