※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

#156 ハラグロチャートマッチ HUミノー111F ハイドアップ(HIDEUP) 54818166 #156 ハラグロチャートマッチ HUミノー111F ハイドアップ(HIDEUP) 54818166 #156 ハラグロチャートマッチ HUミノー111F ハイドアップ(HIDEUP) 54818166 #156 ハラグロチャートマッチ HUミノー111F ハイドアップ(HIDEUP) 54818166

HUミノー111F

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 #156 ハラグロチャートマッチ 注文コード54818166 品番#156 ハラグロチャートマッチ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

<HU-MINNOWのハイフローティングモデル>たまらんばい永野プロデュースによる強波動系ジャークベイト、HU-MINNOWのハイフローティングモデル。最大の特徴だった「水押し」はフローティングモデルにも健在。「水を押して潜り、水を押して飛び、水を押して浮く」。さらにワイドな背面とボディバランスにより、ボディを揺らしながら浮上するシミ―ラーザーを実現しています。 リッピングではワイドな背面が水面下に沈む際にハイサウンドでダイブ。さらにキックバッグ浮上することで移動距離を抑えます。特に近距離戦を得意とし、ショートディスタンスでアシや杭など縦ストラクチャー、リーズやマンメイドへのタイトなアプローチで威力を発揮するミノーです。特徴である水押しがブレーキとなり移動距離短くステップ。しつこくバスにアピールできます。その高い浮力とウォブルからクランキングにも対応。令和生まれのハイパワー系フローティングミノーです。

用途<Recommend tackle>*6〜6.10フィート迄のミディアムアクションベイトロッド *フロロカーボンライン12lbs. 仕様潜行深度:1m 長さ(mm)(ボディのみ)111 全長(mm)125 #156 ハラグロチャートマッチ 質量(g)約11 タイプF フックサイズ標準(前・後):#6・#6
注意
※画像は代表画像の場合があります、記載仕様等をご確認ください。 画像とは異なる目玉に変更になる場合がございますのでご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする