※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

#250 プレミアムクラウン HUミノー111SP ハイドアップ(HIDEUP) 54818297 #250 プレミアムクラウン HUミノー111SP ハイドアップ(HIDEUP) 54818297 #250 プレミアムクラウン HUミノー111SP ハイドアップ(HIDEUP) 54818297 #250 プレミアムクラウン HUミノー111SP ハイドアップ(HIDEUP) 54818297 #250 プレミアムクラウン HUミノー111SP ハイドアップ(HIDEUP) 54818297 #250 プレミアムクラウン HUミノー111SP ハイドアップ(HIDEUP) 54818297

HUミノー111SP

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 #250 プレミアムクラウン 注文コード54818297 品番#250 プレミアムクラウン
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

<かつてない強波動系サスペンドミノー>強風、濁り、低水温。シビアなコンディションに照準を合わせた強波動系ジャークベイト。より遠方を狙い撃つ為マグネット式重心移動を採用。水を多くかき回し手元への操作感を向上させるスリットボディ。通常のミノーと呼ばれるルアーの中でも強風や濁りなど、ルアーをアピールしたい場面に強く、かつ低水温、シビアなコンディションでもバスに気付かせ口を使わせることが可能。高速リトリーブでの使用、ハンドル4回転&ステイ3秒のストップ&ゴー、トゥイッチでも大きく首を振りどれだけ激しくロッドを振っても糸絡みしないストレスフリー設計。一日の中でストレスの無い釣りが成立し、キャスト数が増えることでバスをキャッチする確率を高めます。水平に設定した姿勢はアクションを止めた際に上を向いて逃げようとする小魚をイミテート。同時に潜りすぎを抑え、一定レンジを引き続けることを重視した設定。通常使用はもちろんですが「風の吹いたタフコンディション」にどんぴしゃりとくるミノーです。

用途<Recommend tackle>*6〜6.10フィートのM〜MHクラスベイトロッド(張りのある硬めのロッドでよく動きます)。 *フロロカーボンライン12〜14lbs. 仕様潜行深度:1.5-2m 長さ(mm)(ボディのみ)111 全長(mm)125 #250 プレミアムクラウン 質量(g)約17 タイプSP フックサイズ標準(前・後):#6・#6
注意
※画像は代表画像の場合があります、記載仕様等をご確認ください。 画像とは異なる目玉に変更になる場合がございますのでご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする