※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

#S-16 ピンクバックシルバー HU-350 SaltWaterColor ハイドアップ(HIDEUP) 54819277 #S-16 ピンクバックシルバー HU-350 SaltWaterColor ハイドアップ(HIDEUP) 54819277 #S-16 ピンクバックシルバー HU-350 SaltWaterColor ハイドアップ(HIDEUP) 54819277 #S-16 ピンクバックシルバー HU-350 SaltWaterColor ハイドアップ(HIDEUP) 54819277 #S-16 ピンクバックシルバー HU-350 SaltWaterColor ハイドアップ(HIDEUP) 54819277 #S-16 ピンクバックシルバー HU-350 SaltWaterColor ハイドアップ(HIDEUP) 54819277

HU-350 SaltWaterColor

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 #S-16 ピンクバックシルバー 注文コード54819277 品番#S-16 ピンクバックシルバー
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

<飛ぶ!>強風や大荒れの天候を意にも介さない、徹底した飛距離重視のボディーデザイン。 <浮かして食わす!>ボディ形状を中心に計算しつくされたフローティングパワーが最大のキモである「ライザーアクション」を生み出す。 <ストラクチャーをクリアーする!>ストラクチャー回避を考慮し浮力を高く設定。 <止める!>止めて浮かせる時にイレギュラーな動きをだすためのボディー設計。

用途巻くだけのクランクではなく浮上時のアクションも考え設計し日本のフィールドに合わせた食わせのクランキング(ライザーテクニック)対応。巻くだけでも、もちろんOK! 仕様潜行深度:3.5m、recommend tackle:フロロカーボンライン12lb〜16lbを推奨。タフな時にはラインで浮力スピードの調整をしていただくのが効果的です(浮力スピードをゆっくりに設定する場合は太く、早くに設定する場合は細く) 長さ(mm)(ボディのみ)56 全長(mm)97 #S-16 ピンクバックシルバー 質量(g)17 タイプF フックサイズ標準(前・後):#6・#6
注意
※画像は代表画像の場合があります、記載仕様等をご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする