※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

#205 ワカサギ HUミノー77SP ハイドアップ(HIDEUP) 54819697 #205 ワカサギ HUミノー77SP ハイドアップ(HIDEUP) 54819697 #205 ワカサギ HUミノー77SP ハイドアップ(HIDEUP) 54819697 #205 ワカサギ HUミノー77SP ハイドアップ(HIDEUP) 54819697 #205 ワカサギ HUミノー77SP ハイドアップ(HIDEUP) 54819697 #205 ワカサギ HUミノー77SP ハイドアップ(HIDEUP) 54819697

HUミノー77SP

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 #205 ワカサギ 注文コード54819697 品番#205 ワカサギ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は13種類から選べます 他の種類を見る

<通称「たまらんばいミノー」にダウンサイジングモデルが登場!>たまらんばい永野プロデュース。強波動系ミノーHU-MINNOW111SPが77mmにダウンサイジングして登場。ベイトフィッシュの変化・小型化に・フィールドのクリアアップに対応させて開発された77mmのボディ。ボディサイズを小さくしたことにより、より水面に近いレンジ、そしてクリアな水に対応させました。111SP・111Fと合わせて使うことでフィールド・バスにしっかりアジャストさせることを重視。 HU-MINNOWの一番の特徴であるフラットサイズボディーとサイドスリットによる「強い水押し」を引き継ぎ、ただ巻きで使えば水を噛みながら泳ぎ、トゥイッチ・ジャークではボディを振りながら水を受けてしっかりと止まります。特に移動距離を抑えた連続水中ドッグウォークは「点」の釣りであり、小さなスポットから小さなボディを駆使してバスを誘い出すような使い方が可能です。内蔵のマグネット式重心移動も健在で、小柄ながらも飛距離は抜群。特にPEラインをセットしたスピニングタックルとの相性は非常に良く、遠距離アプローチを可能にしました。111で獲れなかったバスを77で獲る。かつてない強波動系スモールミノーの誕生です。潜行角度が浅いためショートキャストではシャロー攻略も可能になっています。

用途<Recommend tackle>*6〜7.2フィートまでのライト〜ミディアムライトアクションスピニングロッド。 *ベイトフィネスタックル。 仕様潜行深度:50-80cm 長さ(mm)(ボディのみ)77 全長(mm)85 #205 ワカサギ 質量(g)約5 タイプSP フックサイズ標準(前・後):#8・#8
注意
※画像は代表画像の場合があります、記載仕様等をご確認ください。 画像とは異なる目玉に変更になる場合がございますのでご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする