※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

#S-07 チャートバックオレンジベリー HUミノー111S ハイドアップ(HIDEUP) 54819934 #S-07 チャートバックオレンジベリー HUミノー111S ハイドアップ(HIDEUP) 54819934 #S-07 チャートバックオレンジベリー HUミノー111S ハイドアップ(HIDEUP) 54819934 #S-07 チャートバックオレンジベリー HUミノー111S ハイドアップ(HIDEUP) 54819934 #S-07 チャートバックオレンジベリー HUミノー111S ハイドアップ(HIDEUP) 54819934 #S-07 チャートバックオレンジベリー HUミノー111S ハイドアップ(HIDEUP) 54819934

HUミノー111S

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 #S-07 チャートバックオレンジベリー 注文コード54819934 品番#S-07 チャートバックオレンジベリー
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

*重心ウェイトを追加してシンキング化!ウェイトアップで飛距離アップ! *ウェイトがアップしてもHU-MINNOWならではの強烈波動は健在! *ウェイトアップで失われがちな強烈波動を維持しつつ、魚が「追う」フォールスピードを実現! *魚のいるレンジまで巻くことなく到達させることのできるシンキングモデルは、穴撃ちなどの近距離戦にも有効!

用途アイランドクルーズ 須江船長監修 HU-MINNOW111S ソルトバージョン! 長さ(mm)(ボディのみ)111 全長(mm)125 #S-07 チャートバックオレンジベリー 質量(g)約18.3 タイプS フックサイズ標準(前・後):#6・#6
注意
※画像は代表画像の場合があります、記載仕様等をご確認ください。 画像とは異なる目玉に変更になる場合がございますのでご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする