※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハイドアップ(HIDEUP)
ハイドアップ(HIDEUP)の 釣具
ハイドアップ(HIDEUP)の 疑似餌(ルアー/ベイト)
軽ラバ ノンラトル0g
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
#003 グリパンブルーF
注文コード
54819977
品番
#003 グリパンブルーF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
この商品は
色
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
ノガレス特注ストロングフック1/0採用 Fマーク入り
用途
<カルラバのDNAを受け継ぎパワーアップ!>その名の通り軽いラバージグ。ウィードに引っ掛けて浮かせてシェイクして誘うなど普通のジグではなかなかできないことが軽ラバでは可能に。中空構造の樹脂ヘッドは内部ウエイトがラトルの役目にもなっておりアピール力も抜群です。
仕様
推奨トレーラー:スタッガーワイド:3.3inch・4inch、スタッガーワイドツインテール:3.3inch・4inch、スタッガーオリジナル:3inch・3.5inch・4inch
色
#003 グリパンブルーF
質量(g)
0(重さはヘッド内部に入っているタングステンのウエイト表示)
注意
※画像は代表画像の場合があります、記載仕様等をご確認ください。