※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハイドアップ(HIDEUP)
ハイドアップ(HIDEUP)の 釣具
ハイドアップ(HIDEUP)の 疑似餌(ルアー/ベイト)
HUシャッド60SP
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
#11 マットブリード
注文コード
54820178
品番
#11 マットブリード
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
色
が
9
種類から選べます
他の種類を見る
優れたバランス設計が生み出す抜群のアクション
用途
超低速から超高速リトリーブまでバランスとアクションを崩すことなくスイミング可能。 固定重心ながらも安定した飛距離を約束。 確実に水を捉えるリップ設計によりロッドアクションのレスポンスがよく連続トィッチ&ポーズなどの動作も得意。
仕様
潜行深度:1-1.5m
長さ(mm)
(ボディのみ)60
色
#11 マットブリード
質量(g)
約7
タイプ
SP
注意
※画像は代表画像の場合があります、記載仕様等をご確認ください。