※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

#33 レッドシャイナー HUシャッド60SP ハイドアップ(HIDEUP) 54820205 #33 レッドシャイナー HUシャッド60SP ハイドアップ(HIDEUP) 54820205 #33 レッドシャイナー HUシャッド60SP ハイドアップ(HIDEUP) 54820205 #33 レッドシャイナー HUシャッド60SP ハイドアップ(HIDEUP) 54820205 #33 レッドシャイナー HUシャッド60SP ハイドアップ(HIDEUP) 54820205 #33 レッドシャイナー HUシャッド60SP ハイドアップ(HIDEUP) 54820205

HUシャッド60SP

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 #33 レッドシャイナー 注文コード54820205 品番#33 レッドシャイナー
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

優れたバランス設計が生み出す抜群のアクション

用途超低速から超高速リトリーブまでバランスとアクションを崩すことなくスイミング可能。 固定重心ながらも安定した飛距離を約束。 確実に水を捉えるリップ設計によりロッドアクションのレスポンスがよく連続トィッチ&ポーズなどの動作も得意。 仕様潜行深度:1-1.5m 長さ(mm)(ボディのみ)60 #33 レッドシャイナー 質量(g)約7 タイプSP
注意
※画像は代表画像の場合があります、記載仕様等をご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする