※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハイドアップ(HIDEUP)
ハイドアップ(HIDEUP)の 釣具
ハイドアップ(HIDEUP)の 疑似餌(ルアー/ベイト)
スタッガーワイド2インチ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(8個×1袋)
色
#102 ウォーターメロンシード
注文コード
54820790
品番
#102 ウォーターメロンシード
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
この商品は
色
が
11
種類から選べます
他の種類を見る
<推奨リグ>ノーシンカー・ジグヘッド・ダウンショット・キャロライナ・テキサス・スモラバトレーラー
用途
タフコンディション時やスモール狙いに対応! <様々なリグに対応!>ノーシンカー・ジグヘッド・ジグトレーラー・キャロ・チャター・ジカリグなどなど様々なリグに対応! <予測不能フォールアクション>規則正しいスパイラルフォールではなく、不規則なフォールアクションを出せます。(リグ:ジグヘッド・ジグ・ダウンショット・ジカリグ) <ギルそのものの動き!>ワンアクションで発生するクイックアクションはギルそのものの動き。扁平ボディなので水を切るようにスライド。
長さ(mm)
59
色
#102 ウォーターメロンシード
質量(g)
約1.5
フック
推奨オフセットフック:#4
入数(個)
8
注意
※画像は代表画像の場合があります、記載仕様等をご確認ください。