曜日別特売
#116 シニカケギル スタッガーワイド4インチ ハイドアップ(HIDEUP) 54821429

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

#116 シニカケギル スタッガーワイド4インチ ハイドアップ(HIDEUP) 54821429
#116 シニカケギル スタッガーワイド4インチ ハイドアップ(HIDEUP) 54821429
#116 シニカケギル スタッガーワイド4インチ ハイドアップ(HIDEUP) 54821429
#116 シニカケギル スタッガーワイド4インチ ハイドアップ(HIDEUP) 54821429
#116 シニカケギル スタッガーワイド4インチ ハイドアップ(HIDEUP) 54821429
#116 シニカケギル スタッガーワイド4インチ ハイドアップ(HIDEUP) 54821429

スタッガーワイド4インチ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1袋(4個×1袋)#116 シニカケギル注文コード54821429品番#116 シニカケギル
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

<「水押し」への 追求スタッガーワイドタイプは水面上方向へのヨレ>以前から提唱している「水押し」。このスタッガー・ワイドに求めた水押しは、水面にできる微妙な水の「ヨレ」である。フラットサイド系のように横方向への水押しでは、このヨレは再現できない。この特徴的なボディー形状は水面に対して、よりパワフルな縦への水押しを表現するためなのである。トレースレンジを水面直下ではなく、少しダイブさせるフィーリングでも水押しのパワーが強いため、意図的に水のヨレを表現することが可能となった。 <「スライドワイドアクション」水面に水中に新しい波動を!>更にスタッガー・ワイドには水押しに加えて、ルアーそのもののアクションにも新しい動きを求めた。ボディーのローリングはもちろん、水をかき分けるようにグイグイとボディーをくねらせながらジグザグに進むスライドアクションの機能である。テールからボディー部分がねじれ、その限界点から逆方向に反発する繰り返しの連続によって左右のスライドアクションが生まれる。つまり上方向へのファットフラットボディーによる水押し、そしてボディー全体のひねりによるトルクフルなキックパワーが最大の特徴である。面白い裏技で反対にフックセットした場合は細かいスライドワイドアクションがだせるようになっている。状況により使い分けて欲しい。

用途
スタッガーワイド7インチがデカギルなら4インチはどこでもいるバスにとっては一口サイズのチビギルです。野池からビッグレイクまで幅広い釣りができる定番的ワームです。
長さ(mm)102#116 シニカケギル質量(g)約1.5フック推奨オフセットフック:#5/0入数(個)4
注意
※画像は代表画像の場合があります、記載仕様等をご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする