※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハイドアップ(HIDEUP)
ハイドアップ(HIDEUP)の 釣具
ハイドアップ(HIDEUP)の 疑似餌(ルアー/ベイト)
スタッガーワイドホグ2.2インチ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(8個×1袋)
色
#115 シナモンブルーギル
注文コード
54822330
品番
#115 シナモンブルーギル
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
この商品は
色
が
10
種類から選べます
他の種類を見る
ワイドホグにNewサイズ誕生!
用途
<推奨リグ>ジグヘッド・ジグトレーラー・ダウンショット・キャロライナリグ
長さ(mm)
56
色
#115 シナモンブルーギル
質量(g)
約2.5
フック
推奨オフセットフック:#2
入数(個)
8
注意
※画像は代表画像の場合があります、記載仕様等をご確認ください。