※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハイドアップ(HIDEUP)
ハイドアップ(HIDEUP)の 釣具
ハイドアップ(HIDEUP)の 疑似餌(ルアー/ベイト)
コイケシュリンプ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個×1袋)
色
#158 レインボーシャッド
注文コード
54822829
品番
#158 レインボーシャッド
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
色
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
過去に販売された先代Coikeシュリンプはエラストマー素材でした。NewCoikeシュリンプはソルト入りワーム素材になって復活しました。
用途
<COIKEシリーズ第4の刺客!>ノーアクションでも、魚を誘う「毛」の威力はそのままに進化したのがCOIKEシリーズ第4の刺客「COIKE・シュリンプ」。ルアーそのものが持つ自然なアクションで気むずかしいバスを誘うコンセプトにプラスして、思わず「釣れそうだ!」というコンフィデンスが生まれる形状は決してアングラーの期待を裏切りません。
長さ(mm)
65
色
#158 レインボーシャッド
質量(g)
約3.2
入数(個)
5
フックサイズ
推奨オフセットフック:#1/0
注意
※画像は代表画像の場合があります、記載仕様等をご確認ください。