※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

#S-N-15 UVホロイワシ スタッガーオリジナル3インチ(ノンソルト) ハイドアップ(HIDEUP) 54824798 #S-N-15 UVホロイワシ スタッガーオリジナル3インチ(ノンソルト) ハイドアップ(HIDEUP) 54824798 #S-N-15 UVホロイワシ スタッガーオリジナル3インチ(ノンソルト) ハイドアップ(HIDEUP) 54824798

スタッガーオリジナル3インチ(ノンソルト)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個×1袋) #S-N-15 UVホロイワシ 注文コード54824798 品番#S-N-15 UVホロイワシ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
この商品は11種類から選べます 他の種類を見る

<3インチのコンセプト>*フィネス的なサイズです。ノーシンカーではスピニングタックル使用がメインですが、ベイトタックルでも十分キャストできる重さを持っています。 *ノーシンカー、テキサス、キャロ、ジグヘッド、ダウンショット、ラバージグのトレーラーなどスタッガーシリーズの中では一番様々なリグに対応できるサイズとなっています。 *アラバマリグのトレーラーにも最適です。

用途<元祖スナッグレススイムベイト〜信頼+実績、その性能>スタッガーシリーズ中、真のオールラウンダーといえるのがこのオリジナルモデルである。ビッグレイクからリザーバー、スモールポンド、リバーなどフィールドを問わず爆発的にビッグバスを連発させてくれる。ウィード、カバーなどスイムベイトでは攻めづらいスポットに果敢に打ち込むことができる。集魚効果も高く、サーチベイトとしての役割も果たす、まったく新しいスイムベイトである。 <ローリングピッチアクション〜派手すぎないアクションがキモ!>スタッガー・オリジナルをスイミングさせると、ゆっくりとしたローピッチローリングを見せる。開発当初はハイピッチローリングアクションを追求していたが、テストを繰り返すごとに、このローピッチアクションがビッグバスを集魚するパワーが一番高かったのである。アングラーから見た視点ではハイピッチローリングアクションの効果が高いと思われがちだが、このトルクフルなアクションがビッグバスの測線を刺激するという結論に至った。この絶妙な「ローピッチローリングアクション」をぜひ体験してほしい。 長さ(mm)76 #S-N-15 UVホロイワシ 質量(g)約4.5 入数(個)10 フックサイズ推奨オフセットフック:#2/0
注意
※画像は代表画像の場合があります、記載仕様等をご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする