※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハイドアップ(HIDEUP)
ハイドアップ(HIDEUP)の 釣具
ハイドアップ(HIDEUP)の 疑似餌(ルアー/ベイト)
スタッガークロー3.3インチ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(7個×1袋)
色
#126 ダークオリーブ
注文コード
54824956
品番
#126 ダークオリーブ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
この商品は
色
が
10
種類から選べます
他の種類を見る
<推奨リグ>テキサスリグ・リーダーレスダウンショットリグ・フリーリグ・ジグトレーラー
用途
<遠賀川生まれ琵琶湖育ちのスタッガークロー!>スタッガークロー4インチのホバリングアクション・スイミングアクションをそのまま受け継いだダウンサイジングモデル。フットボールジグやスモラバなどのラバージグトレーラーにフィットします。
長さ(mm)
80
色
#126 ダークオリーブ
質量(g)
6
入数(個)
7
フックサイズ
推奨オフセットフック:1〜1/0
注意
※画像は代表画像の場合があります、記載仕様等をご確認ください。