※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

#069 ボンバーピンク スタッガースティック4インチ ハイドアップ(HIDEUP) 54825324 #069 ボンバーピンク スタッガースティック4インチ ハイドアップ(HIDEUP) 54825324 #069 ボンバーピンク スタッガースティック4インチ ハイドアップ(HIDEUP) 54825324 #069 ボンバーピンク スタッガースティック4インチ ハイドアップ(HIDEUP) 54825324 #069 ボンバーピンク スタッガースティック4インチ ハイドアップ(HIDEUP) 54825324

スタッガースティック4インチ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(7個×1袋) #069 ボンバーピンク 注文コード54825324 品番#069 ボンバーピンク
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

<推奨リグ>ノーシンカー・ウェイテッドリグ・おもし!リグ・キャロライナリグ・ジグヘッドヘッドリグ <推奨フック>ノガレスフッキングマスター・ヘビークラス#1/0

用途たまらんばい永野監修。i字系での使用はもちろん、ノーシンカーでのパニックアクション。ジグヘッドのミドストにも最適。 仕様FECO認定・匂い付き、監修:永野総一朗 長さ(mm)105 #069 ボンバーピンク 質量(g)6 入数(個)7 フックサイズ推奨オフセットフック:#1/0
注意
※画像は代表画像の場合があります、記載仕様等をご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする