ユニテール
ユニテールの 厨房機器・設備・調理機械
ユニテールの その他業務用厨房装置類
ユニテールの グリス除去装置・業務用清掃ブラシ
フレックスブラシ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54825436
品番
HG603PBX
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
耐熱性が高く耐久性、耐薬品性に優れています。本体が自由に曲がるので曲面や筒状の部分の洗浄ができます。筒洗浄時の入れる。
材質
本体/ポリプロピレン、毛/ポリエステル
色
緑
線径(Φmm)
0.35
毛丈(mm)
25
アズワン品番
64-4200-56
幅×長さ(mm)
70×190
TKG品番
9-1289-0602