曜日別特売
#112 グラスホッパー スタッガースティック5インチ ハイドアップ(HIDEUP) 54825446

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

#112 グラスホッパー スタッガースティック5インチ ハイドアップ(HIDEUP) 54825446
#112 グラスホッパー スタッガースティック5インチ ハイドアップ(HIDEUP) 54825446
#112 グラスホッパー スタッガースティック5インチ ハイドアップ(HIDEUP) 54825446
#112 グラスホッパー スタッガースティック5インチ ハイドアップ(HIDEUP) 54825446
#112 グラスホッパー スタッガースティック5インチ ハイドアップ(HIDEUP) 54825446
#112 グラスホッパー スタッガースティック5インチ ハイドアップ(HIDEUP) 54825446

スタッガースティック5インチ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1袋(5個×1袋)#112 グラスホッパー注文コード54825446品番#112 グラスホッパー
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

<推奨リグ>ノーシンカー・ウェイテッドリグ・おもし!リグ・キャロライナリグ・ジグヘッド <推奨フック>ノガレスフッキングマスターLTD モンスタークラス3/0

用途
たまらんばい永野監修。元祖I字系スイーパースティックが20年以上の時を経てハイドアップから復刻した「スタッガースティック」に5インチが登場。I字系での使用はもちろんノーシンカーでのパニックアクション・ジグヘッドでのミドストにも最適。
仕様FECO認定・匂い付き、監修:永野総一朗長さ(mm)120#112 グラスホッパー質量(g)約10.5入数(個)5フックサイズ推奨オフセットフック:#3/0
注意
※画像は代表画像の場合があります、記載仕様等をご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする