※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

#252 アイスプロブルー スタッガースティック5インチ ハイドアップ(HIDEUP) 54825516 #252 アイスプロブルー スタッガースティック5インチ ハイドアップ(HIDEUP) 54825516 #252 アイスプロブルー スタッガースティック5インチ ハイドアップ(HIDEUP) 54825516 #252 アイスプロブルー スタッガースティック5インチ ハイドアップ(HIDEUP) 54825516 #252 アイスプロブルー スタッガースティック5インチ ハイドアップ(HIDEUP) 54825516 #252 アイスプロブルー スタッガースティック5インチ ハイドアップ(HIDEUP) 54825516

スタッガースティック5インチ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個×1袋) #252 アイスプロブルー 注文コード54825516 品番#252 アイスプロブルー
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

<推奨リグ>ノーシンカー・ウェイテッドリグ・おもし!リグ・キャロライナリグ・ジグヘッド <推奨フック>ノガレスフッキングマスターLTD モンスタークラス3/0

用途たまらんばい永野監修。元祖I字系スイーパースティックが20年以上の時を経てハイドアップから復刻した「スタッガースティック」に5インチが登場。I字系での使用はもちろんノーシンカーでのパニックアクション・ジグヘッドでのミドストにも最適。 仕様FECO認定・匂い付き、監修:永野総一朗 長さ(mm)120 #252 アイスプロブルー 質量(g)約10.5 入数(個)5 フックサイズ推奨オフセットフック:#3/0
注意
※画像は代表画像の場合があります、記載仕様等をご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする