※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WEX1016E SEC-ウェーブミル WEX1000E型(柄付きタイプ) 住友電工ハードメタル 54826320 WEX1016E SEC-ウェーブミル WEX1000E型(柄付きタイプ) 住友電工ハードメタル 54826320 WEX1016E SEC-ウェーブミル WEX1000E型(柄付きタイプ) 住友電工ハードメタル 54826320 WEX1016E SEC-ウェーブミル WEX1000E型(柄付きタイプ) 住友電工ハードメタル 54826320

SEC-ウェーブミル WEX1000E型(柄付きタイプ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 54826320 品番 WEX1016E
参考基準価格(税別)¥34,900 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

刃先強化した低抵抗インサートと高剛性ボディにより、安定した高能率加工を実現しました。
切れ味と刃先強度の両立と切れ刃の高精度化:独自の曲線状切刃の採用で、刃先強度の向上と切削抵抗を低減。
高精度切刃で仕上領域に迫る高品位な加工面を実現。深溝加工や低剛性機でもスムーズな加工。
全型番エア穴付き:エア及びクーラントによる切りくず排出性が向上。
高耐久性ボディ:特殊表面処理により耐腐食性、耐擦過性が向上。ねじサイズアップによりクランプ力及び耐久性が向上。
取り代の小さい加工で多刃高能率加工が可能。

用途平面、隅削り、溝、傾斜、倣い、側面、プランジ、ヘリカル加工 刃数4 質量(kg)0.12 シャンク径(Φmm)DMM:16 シャンク長(mm)(LS)70 切込み角度(°)90 寸法LF(mm)(全長)90 RoHS指令(10物質対応)対応 最大切込み(mm)6 軸方向すくい角(°)9〜17 適合インサートAXMT0602○○PD□R-□ 刃径Dc(Φmm)16 半径方向すくい角(°)7〜17 頭部LH(mm)20
注意
※本体にインサートは組み込んでありません。

商品説明動画

汎用隅削りカッタ SEC-ウェーブミルWEX1000型

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする