※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WEX1010EL SEC-ウェーブミル WEX1000EL型(ロングシャンクタイプ・柄付きタイプ) 住友電工ハードメタル 54826356 WEX1010EL SEC-ウェーブミル WEX1000EL型(ロングシャンクタイプ・柄付きタイプ) 住友電工ハードメタル 54826356 WEX1010EL SEC-ウェーブミル WEX1000EL型(ロングシャンクタイプ・柄付きタイプ) 住友電工ハードメタル 54826356 WEX1010EL SEC-ウェーブミル WEX1000EL型(ロングシャンクタイプ・柄付きタイプ) 住友電工ハードメタル 54826356

SEC-ウェーブミル WEX1000EL型(ロングシャンクタイプ・柄付きタイプ)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 54826356 品番 WEX1010EL
参考基準価格(税別)¥30,200 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

刃先強化した低抵抗インサートと高剛性ボディにより、安定した高能率加工を実現しました。
切れ味と刃先強度の両立と切れ刃の高精度化:独自の曲線状切刃の採用で、刃先強度の向上と切削抵抗を低減。
高精度切刃で仕上領域に迫る高品位な加工面を実現。深溝加工や低剛性機でもスムーズな加工。
全型番エア穴付き:エア及びクーラントによる切りくず排出性が向上。
高耐久性ボディ:特殊表面処理により耐腐食性、耐擦過性が向上。ねじサイズアップによりクランプ力及び耐久性が向上。
取り代の小さい加工で多刃高能率加工が可能。

用途平面、隅削り、溝、傾斜、倣い、側面、プランジ、ヘリカル加工 刃数2 質量(kg)0.03 シャンク径(Φmm)(DMM)8 シャンク長(mm)(LS)83 切込み角度(°)90 寸法LF(mm)全長100 RoHS指令(10物質対応)対応 最大切込み(mm)6 軸方向すくい角(°)9〜17 適合インサートAXMT0602○○PD□R-□ 刃径Dc(Φmm)10 半径方向すくい角(°)7〜17 頭部LH(mm)17
注意
※本体にインサートは組み込んでありません。

商品説明動画

汎用隅削りカッタ SEC-ウェーブミルWEX1000型

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする