※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WEZR11040RS4416Z04 SEC-ウェーブミル WEZR11000RS型(シェルタイプ・メトリック) 住友電工ハードメタル 54826417 WEZR11040RS4416Z04 SEC-ウェーブミル WEZR11000RS型(シェルタイプ・メトリック) 住友電工ハードメタル 54826417 WEZR11040RS4416Z04 SEC-ウェーブミル WEZR11000RS型(シェルタイプ・メトリック) 住友電工ハードメタル 54826417 WEZR11040RS4416Z04 SEC-ウェーブミル WEZR11000RS型(シェルタイプ・メトリック) 住友電工ハードメタル 54826417 WEZR11040RS4416Z04 SEC-ウェーブミル WEZR11000RS型(シェルタイプ・メトリック) 住友電工ハードメタル 54826417 WEZR11040RS4416Z04 SEC-ウェーブミル WEZR11000RS型(シェルタイプ・メトリック) 住友電工ハードメタル 54826417

SEC-ウェーブミル WEZR11000RS型(シェルタイプ・メトリック)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 54826417 品番 WEZR11040RS4416Z04
参考基準価格(税別)¥222,000 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

深い隅削りの高能率加工:SEC-ウェーブミル WEZ型用のインサートを多段配列した切刃長の長いカッタで、深い隅削りにおいて高能率加工が可能。
優れた耐びびり性能:鋭利なインサートと不等分割ボディの組み合わせによりびびり振動を抑制。
ボディの特長:剛性と切りくず排出性を両立したフルート形状。先端は切りくずポケットを大きく、後方はボディを厚くすることで切りくず排出性能と剛性を両立。
びびりを抑制する不等分割ボディ:不等分割を採用し耐びびり性能向上。
鋭利なインサートと不等分割ボディの組み合わせにより、優れた耐びびり性能を発揮。

用途隅削り、溝、側面加工 刃数(総刃数)20、(有効)4 質量(kg)0.27 穴径(Φmm)(DCB)16 段数5 ボルト(mm)(D1)14、(D2)9 切込み角度(°)90 寸法LF(mm)(高さ)60(59.7) キー溝幅(mm)(KWW)8.4 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法APMX(mm)最大切込み:44(43) 寸法DCSFMS(mm)(ボス径)Φ37 寸法CBDP(mm)(取付深さ)18 刃径Dc(Φmm)40 キー溝深さ(mm)(KDP)5.6
注意
※カッタを選択する際、保持具取り付けサイズ(DCB)をご確認ください。
※本体にインサートは組み込んでありません。
※APMX、LFの( )内寸法は、RE=3.0/3.2のインサートを使用時の寸法です。

商品説明動画

万能・高精度隅削りカッタ WEZ型

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする