※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WEZR17063RS2927Z05 SEC-ウェーブミル WEZR17000RS型(シェルタイプ・メトリック) 住友電工ハードメタル 54826469 WEZR17063RS2927Z05 SEC-ウェーブミル WEZR17000RS型(シェルタイプ・メトリック) 住友電工ハードメタル 54826469 WEZR17063RS2927Z05 SEC-ウェーブミル WEZR17000RS型(シェルタイプ・メトリック) 住友電工ハードメタル 54826469 WEZR17063RS2927Z05 SEC-ウェーブミル WEZR17000RS型(シェルタイプ・メトリック) 住友電工ハードメタル 54826469 WEZR17063RS2927Z05 SEC-ウェーブミル WEZR17000RS型(シェルタイプ・メトリック) 住友電工ハードメタル 54826469 WEZR17063RS2927Z05 SEC-ウェーブミル WEZR17000RS型(シェルタイプ・メトリック) 住友電工ハードメタル 54826469

SEC-ウェーブミル WEZR17000RS型(シェルタイプ・メトリック)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 刃数(総刃数)10、(有効)5 注文コード54826469 品番WEZR17063RS2927Z05
参考基準価格(税別)¥166,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
この商品は刃数など8種類から選べます 他の種類を見る

深い隅削りの高能率加工:SEC-ウェーブミル WEZ型用のインサートを多段配列した切刃長の長いカッタで、深い隅削りにおいて高能率加工が可能。
優れた耐びびり性能:鋭利なインサートと不等分割ボディの組み合わせによりびびり振動を抑制。
ボディの特長:剛性と切りくず排出性を両立したフルート形状。先端は切りくずポケットを大きく、後方はボディを厚くすることで切りくず排出性能と剛性を両立。
びびりを抑制する不等分割ボディ:不等分割を採用し耐びびり性能向上。
鋭利なインサートと不等分割ボディの組み合わせにより、優れた耐びびり性能を発揮。

用途隅削り、溝、側面加工 刃数(総刃数)10、(有効)5 質量(kg)0.74 穴径(Φmm)(DCB)27 段数2 ボルト(mm)(D1)20、(D2)14 切込み角度(°)90 寸法LF(mm)(高さ)55(54.3) キー溝幅(mm)(KWW)12.4 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法APMX(mm)最大切込み:29(28) 寸法DCSFMS(mm)(ボス径)Φ60 寸法CBDP(mm)(取付深さ)22 刃径Dc(Φmm)63 キー溝深さ(mm)(KDP)7
注意
※カッタを選択する際、保持具取り付けサイズ(DCB)をご確認ください。
※本体にインサートは組み込んでありません。
※APMX、LFの( )内寸法は、RE=5.0/6.4のインサートを使用時の寸法です。

商品説明動画

万能・高精度隅削りカッタ WEZ型

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする