※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WEZR11020E3620Z01 SEC-ウェーブミル WEZR11000E型(柄付きタイプ) 住友電工ハードメタル 54826530 WEZR11020E3620Z01 SEC-ウェーブミル WEZR11000E型(柄付きタイプ) 住友電工ハードメタル 54826530 WEZR11020E3620Z01 SEC-ウェーブミル WEZR11000E型(柄付きタイプ) 住友電工ハードメタル 54826530 WEZR11020E3620Z01 SEC-ウェーブミル WEZR11000E型(柄付きタイプ) 住友電工ハードメタル 54826530 WEZR11020E3620Z01 SEC-ウェーブミル WEZR11000E型(柄付きタイプ) 住友電工ハードメタル 54826530 WEZR11020E3620Z01 SEC-ウェーブミル WEZR11000E型(柄付きタイプ) 住友電工ハードメタル 54826530

SEC-ウェーブミル WEZR11000E型(柄付きタイプ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 54826530 品番 WEZR11020E3620Z01
参考基準価格(税別)¥63,400 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980

深い隅削りの高能率加工:SEC-ウェーブミル WEZ型用のインサートを多段配列した切刃長の長いカッタで、深い隅削りにおいて高能率加工が可能。
優れた耐びびり性能:鋭利なインサートと不等分割ボディの組み合わせによりびびり振動を抑制。
ボディの特長:剛性と切りくず排出性を両立したフルート形状。先端は切りくずポケットを大きく、後方はボディを厚くすることで切りくず排出性能と剛性を両立。
びびりを抑制する不等分割ボディ:不等分割を採用し耐びびり性能向上。
鋭利なインサートと不等分割ボディの組み合わせにより、優れた耐びびり性能を発揮。

用途隅削り、溝、側面加工 刃数(総刃数)4、(有効)1 質量(kg)0.24 段数4 シャンク径(Φmm)(DMM)20 切込み角度(°)90 寸法LF(mm)全長125(124.7) RoHS指令(10物質対応)対応 寸法APMX(mm)最大切込み:36(35) 刃径Dc(Φmm)20 頭部LH(mm)45(44.7)
注意
※本体にインサートは組み込んでありません。
※APMX、LH、LFの( )内寸法は、RE=3.0/3.2のインサートを使用時の寸法です。

商品説明動画

万能・高精度隅削りカッタ WEZ型

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする