JBポリカーボネイトカットサラダボール

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54826583 品番 -
参考基準価格(税別)¥2,350 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

スペースをとらず、盛付けやすい型状。

長辺(mm)173 高さ(mm)139 材質ポリカーボネイト製 サイズ 容量(mL)700 内径×高さH(Φmm×mm)152×139 アズワン品番64-4201-97 TKG品番9-1656-0101 間口(cm)173

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする