JBポリカーボネイトカットサラダボール

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54826599 品番 -
参考基準価格(税別)¥1,750 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

スペースをとらず、盛付けやすい型状。

長辺(mm)139 高さ(mm)128 材質ポリカーボネイト製 サイズ 容量(mL)500 内径×高さH(Φmm×mm)139×128 アズワン品番64-4201-98 TKG品番9-1656-0102 間口(cm)155

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする