※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WFXC08008E SEC-ウェーブミル 面取り加工用 WFXC08000E型(柄付きタイプ) 住友電工ハードメタル 54826697 WFXC08008E SEC-ウェーブミル 面取り加工用 WFXC08000E型(柄付きタイプ) 住友電工ハードメタル 54826697 WFXC08008E SEC-ウェーブミル 面取り加工用 WFXC08000E型(柄付きタイプ) 住友電工ハードメタル 54826697

SEC-ウェーブミル 面取り加工用 WFXC08000E型(柄付きタイプ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 54826697 品番 WFXC08008E
参考基準価格(税別)¥31,700 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980

SEC-ウェーブミル WFXC型は、WFXシリーズ用のインサートを使用した面取り加工用工具です。
豊富な材種を利用して多様な被削材に対応可能です。

用途面取り加工用 刃数1 質量(kg)0.1 シャンク径(Φmm)(DMM)10 シャンク長(mm)(LS)90 刃径(Φmm)(DCX)最大17.5 最小加工径(Φmm)(DC1)8 切込み角度(°)45 寸法LF(mm)全長120 RoHS指令(10物質対応)対応 軸方向すくい角(°)0 適合インサートSOMT0803○○PZER-□、SOET0803○○PZER-G、SOET0803○○PZFR-S 半径方向すくい角(°)0 頭部LH(mm)30
注意
※面取り加工はインサートの直線切れ刃部を用いて行うため、本体に取り付けるインサートのコーナー半径(RE)により、面取り加工が可能な範囲が変わります。
※最小加工径(DC1)、最大刃径(DCX)は、コーナー半径(RE):0.8 インサート装着時の寸法です。

商品説明動画

隅削り加工用カッタ SEC-ウェーブミルWFX型

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする