※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WFXC08016M08Z2 SEC-ウェーブミル 面取り加工用 WFXC08000M型(モジュラータイプ) 住友電工ハードメタル 54826740 WFXC08016M08Z2 SEC-ウェーブミル 面取り加工用 WFXC08000M型(モジュラータイプ) 住友電工ハードメタル 54826740

SEC-ウェーブミル 面取り加工用 WFXC08000M型(モジュラータイプ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54826740 品番WFXC08016M08Z2
参考基準価格(税別)¥41,900 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

SEC-ウェーブミル WFXC型は、WFXシリーズ用のインサートを使用した面取り加工用工具です。
豊富な材種を利用して多様な被削材に対応可能です。

用途面取り加工用 長さ(mm)(LS2)5 刃数2 質量(kg)0.1 刃径(Φmm)(DCX)最大25.5 最小加工径(Φmm)(DC1)16 寸法LF(mm)(有効長さ)25 ねじサイズM8 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法L11(mm)(平取)8 幅H(mm)13 寸法DCON(mm)取付部径:Φ8.5 寸法OAL(mm)全長42 適合インサートSOMT0803○○PZER-□、SOET0803○○PZER-G、SOET0803○○PZFR-S
注意
※面取り加工はインサートの直線切れ刃部を用いて行うため、本体に取り付けるインサートのコーナー半径(RE)により、面取り加工が可能な範囲が変わります。
※最小加工径(DC1)、最大刃径(DCX)は、コーナー半径(RE):0.8 インサート装着時の寸法です。

商品説明動画

隅削り加工用カッタ SEC-ウェーブミルWFX型

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする