※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの フライスカッター
住友電工ハードメタルの モジュラータイプ
SEC-ウェーブミル 面取り加工用 WFXC12000M型(モジュラータイプ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじサイズ
M16
注文コード
54826758
品番
WFXC12032M16Z3
参考基準価格(税別)
¥55,100
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
この商品は
ねじサイズ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
SEC-ウェーブミル WFXC型は、WFXシリーズ用のインサートを使用した面取り加工用工具です。
豊富な材種を利用して多様な被削材に対応可能です。
用途
面取り加工用
長さ(mm)
(LS2)5
刃数
3
質量(kg)
0.2
刃径(Φmm)
(DCX)最大48
最小加工径(Φmm)
(DC1)32
寸法LF(mm)
(有効長さ)40
ねじサイズ
M16
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法L11(mm)
(平取)10
幅H(mm)
24
寸法DCON(mm)
取付部径:Φ17
寸法OAL(mm)
全長63
適合インサート
SOMT1204○○PDER-□、SOET120408PDFR-S
注意
※面取り加工はインサートの直線切れ刃部を用いて行うため、本体に取り付けるインサートのコーナー半径(RE)により、面取り加工が可能な範囲が変わります。
※最小加工径(DC1)、最大刃径(DCX)は、コーナー半径(RE):0.8 インサート装着時の寸法です。
商品説明動画
隅削り加工用カッタ SEC-ウェーブミルWFX型
参考になった