※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WSE16032E03 SEC-ウェーブミル 高能率加工用隅削りカッタ WSE16000E型(柄付きタイプ) 住友電工ハードメタル 54826855 WSE16032E03 SEC-ウェーブミル 高能率加工用隅削りカッタ WSE16000E型(柄付きタイプ) 住友電工ハードメタル 54826855 WSE16032E03 SEC-ウェーブミル 高能率加工用隅削りカッタ WSE16000E型(柄付きタイプ) 住友電工ハードメタル 54826855 WSE16032E03 SEC-ウェーブミル 高能率加工用隅削りカッタ WSE16000E型(柄付きタイプ) 住友電工ハードメタル 54826855

SEC-ウェーブミル 高能率加工用隅削りカッタ WSE16000E型(柄付きタイプ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード54826855 品番WSE16032E03
参考基準価格(税別)¥53,900 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

航空機用チタン合金加工に最適:大きな傾斜角度で加工可能な設計と多様なコーナー半径のラインアップにより
チタン構造部品をはじめとする様々なアプリケーションに適用可能。
最適な刃先形状と切りくずポケットで優れた切りくず排出性を実現。

用途航空機部品をはじめとするチタン合金の高能率加工に。 刃数3 質量(kg)0.9 シャンク径(Φmm)(DMM)32 切込み角度(°)90 RoHS指令(10物質対応)対応 最大切込み(mm)15 軸方向すくい角(°)8 刃径Dc(Φmm)32 半径方向すくい角(°)-9 頭部LH(mm)60(58.4)
注意
※頭部LH、全長LFの( )内寸法は、RE=5.0以上のインサートを使用時の寸法です。RE=5.0以上のインサート使用時は最大切込み13mmとなります。
※本体にインサートは組み込んでありません。

商品説明動画

高能率加工用隅削りカッタ WSE型

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする