※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RSX20160R SEC-ウェーブラジアスミル 汎用ラジアスカッタ RSX20000RS型(シェルタイプ 標準ピッチ・インチ) 住友電工ハードメタル 54826977 RSX20160R SEC-ウェーブラジアスミル 汎用ラジアスカッタ RSX20000RS型(シェルタイプ 標準ピッチ・インチ) 住友電工ハードメタル 54826977 RSX20160R SEC-ウェーブラジアスミル 汎用ラジアスカッタ RSX20000RS型(シェルタイプ 標準ピッチ・インチ) 住友電工ハードメタル 54826977 RSX20160R SEC-ウェーブラジアスミル 汎用ラジアスカッタ RSX20000RS型(シェルタイプ 標準ピッチ・インチ) 住友電工ハードメタル 54826977

SEC-ウェーブラジアスミル 汎用ラジアスカッタ RSX20000RS型(シェルタイプ 標準ピッチ・インチ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 54826977 品番 RSX20160R
参考基準価格(税別)¥171,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

SEC-ウェーブラジアスミル RSX型は鋭い切れ味と剛性を両立したボディ設計により、クランプ剛性が低い設備でも安定した加工を実現。
超ハイレーキ設計+高剛性ボディ設計により、低抵抗・低振動加工を実現。
独自の位置決め機構採用で、高精度かつ高い操作性で、容易なコーナー管理を実現しました。
(
インサートサイズ12・16・20mmは最大8コーナ使用、8・10mmは最大4コーナ使用です。)

用途鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・難削材の切削用:金型の彫り込み加工、傾斜加工、ヘリカル加工など、多様な加工を高能率に行うことができます。 刃数7 質量(kg)4.2 穴径(Φmm)(DCB)50.8 刃径(Φmm)(DCX)最大160 ボルト(mm)(D1)72、(D2)- 寸法LF(mm)(高さ)63 キー溝幅(mm)(KWW)19.1 RoHS指令(10物質対応)対応 最大切込み(mm)10(4コーナー使用時) / 2.7(8コーナー使用時) 軸方向すくい角(°)10 適合インサートRDET2006M0EN-□ 寸法DCSFMS(mm)(ボス径)Φ130 寸法CBDP(mm)(取付深さ)38 刃径Dc(Φmm)140 キー溝深さ(mm)(KDP)11 半径方向すくい角(°)-5
注意
※カッタを選択する際、保持具取り付けサイズ 穴径(DCB)をご確認ください。
※本体にインサートは組み込んでありません。

商品説明動画

難削材加工用ラジアスカッタ SEC-ウェーブラジアスミル RSX型

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする