※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GFXC13125R SEC-ゴールミル 鋳鉄高能率加工用カッタ GFXC13000型(シェルタイプ コースピッチ・仕上用) 住友電工ハードメタル 54827196 GFXC13125R SEC-ゴールミル 鋳鉄高能率加工用カッタ GFXC13000型(シェルタイプ コースピッチ・仕上用) 住友電工ハードメタル 54827196 GFXC13125R SEC-ゴールミル 鋳鉄高能率加工用カッタ GFXC13000型(シェルタイプ コースピッチ・仕上用) 住友電工ハードメタル 54827196 GFXC13125R SEC-ゴールミル 鋳鉄高能率加工用カッタ GFXC13000型(シェルタイプ コースピッチ・仕上用) 住友電工ハードメタル 54827196 GFXC13125R SEC-ゴールミル 鋳鉄高能率加工用カッタ GFXC13000型(シェルタイプ コースピッチ・仕上用) 住友電工ハードメタル 54827196

SEC-ゴールミル 鋳鉄高能率加工用カッタ GFXC13000型(シェルタイプ コースピッチ・仕上用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 54827196 品番 GFXC13125R
参考基準価格(税別)¥235,000 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800

SEC-ゴールミルシリーズは鋳鉄部品(エンジンのシリンダーブロック、ミッションケース等)の高能率粗加工および仕上加工用カッタです。
鋳鉄高送り(ハイフィード)専用カッタ。多刃設計(インチ当たり約3枚)
仕上用には簡単操作の刃振れ微調整機構を搭載。
仕上用は信頼性の高い縦使いインサート仕様。8コーナー使いインサートで経済的。
インサートは縦横に同数配列することにより8コーナー仕様を実現。(超硬インサートのみ)

用途鋳鉄部品 (エンジンのシリンダーブロック、ミッションケース等)の仕上加工に。 仕様インチ、切込み角:89°〜89°30' 刃数(仕上)2、(有効)10、(総刃数)10 質量(kg)3.3 穴径(Φmm)(DCB)38.1 被削材鋳鉄 刃径(Φmm)(DCX)最大125 勝手右勝手 寸法LF(mm)(高さ)63 キー溝幅(mm)KWW:15.9 RoHS指令(10物質対応)対応 最大切込み(mm)1 軸方向すくい角(°)-5 適合インサートLNGX1305○○PN□N-W 寸法DCSFMS(mm)ボス径:Φ80 寸法CBDP(mm)取付深さ:38 刃径Dc(Φmm)112.3 キー溝深さ(mm)KDP:10 半径方向すくい角(°)-8
注意
※本体にインサートは組み込んでありません。
※必ず仕上刃先高さを調整の上ご使用ください。
※調整ねじを緩めたままでのご使用は、工具破損の原因となりますのでご注意ください。
※(仕上刃振れを2μm以下に調整いただくことにより、より良好な加工面が得られます。)
※GFXC 型は、取付刃数を減らして使用することができます。この場合、マーキングで示した取付位置にのみインサートを装着してください。
※ここでインサートを装着しない取付位置のネジは外してください。

商品説明動画

鋳鉄高能率加工用フライスカッタ SEC-ゴールミル GRHN型拡充

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする