※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GRHNF17080R SEC-ゴールミル 鋳鉄高能率加工用カッタ GRHNF17000型(シェルタイプ インチ・粗用) 住友電工ハードメタル 54827248 GRHNF17080R SEC-ゴールミル 鋳鉄高能率加工用カッタ GRHNF17000型(シェルタイプ インチ・粗用) 住友電工ハードメタル 54827248

SEC-ゴールミル 鋳鉄高能率加工用カッタ GRHNF17000型(シェルタイプ インチ・粗用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 54827248 品番 GRHNF17080R
参考基準価格(税別)¥149,000 販売価格(税込) ¥104,478
販売価格(税別)
94,980

SEC-ゴールミルシリーズは鋳鉄部品(エンジンのシリンダーブロック、ミッションケース等)の高能率粗加工および仕上加工用カッタです。
鋳鉄高送り(ハイフィード)専用カッタ。多刃設計(インチ当たり約3枚)

用途鋳鉄部品 (エンジンのシリンダーブロック、ミッションケース等)の高能率粗加工に。 仕様インチ 刃数(総刃数)10 質量(kg)1.2 穴径(Φmm)(DCB)25.4 被削材鋳鉄 刃径(Φmm)(DCX)最大90.5 勝手右勝手 切込み角度(°)60 寸法LF(mm)(高さ)50 キー溝幅(mm)KWW:9.5 RoHS指令(10物質対応)対応 最大切込み(mm)6 軸方向すくい角(°)-6 適合インサートHNEF100608DNEN-G 寸法DCSFMS(mm)ボス径:Φ60 寸法CBDP(mm)取付深さ:25 刃径Dc(Φmm)80 キー溝深さ(mm)KDP:6 半径方向すくい角(°)-6°30'〜-5
注意
※本体にインサートは組み込んでありません。

商品説明動画

鋳鉄高能率加工用フライスカッタ SEC-ゴールミル GRHN型拡充

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする