※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GRHNM17100R SEC-ゴールミル 鋳鉄高能率加工用カッタ GRHNM17000型(シェルタイプ インチ・粗用) 住友電工ハードメタル 54827327 GRHNM17100R SEC-ゴールミル 鋳鉄高能率加工用カッタ GRHNM17000型(シェルタイプ インチ・粗用) 住友電工ハードメタル 54827327

SEC-ゴールミル 鋳鉄高能率加工用カッタ GRHNM17000型(シェルタイプ インチ・粗用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 54827327 品番 GRHNM17100R
参考基準価格(税別)¥152,000 販売価格(税込) ¥105,578
販売価格(税別)
95,980

SEC-ゴールミルシリーズは鋳鉄部品(エンジンのシリンダーブロック、ミッションケース等)の高能率粗加工および仕上加工用カッタです。
鋳鉄高送り(ハイフィード)専用カッタ。多刃設計(インチ当たり約3枚)

用途鋳鉄部品 (エンジンのシリンダーブロック、ミッションケース等)の高能率粗加工に。 仕様インチ 刃数(総刃数)10 質量(kg)1.7 穴径(Φmm)(DCB)31.75 被削材鋳鉄 刃径(Φmm)(DCX)最大110.5 勝手右勝手 切込み角度(°)60 寸法LF(mm)(高さ)50 キー溝幅(mm)KWW:12.7 RoHS指令(10物質対応)対応 最大切込み(mm)6 軸方向すくい角(°)-6 適合インサートHNEF100608DNEN-G 寸法DCSFMS(mm)ボス径:Φ70 寸法CBDP(mm)取付深さ:32 刃径Dc(Φmm)100 キー溝深さ(mm)KDP:8 半径方向すくい角(°)-6°30'〜-5
注意
※本体にインサートは組み込んでありません。

商品説明動画

鋳鉄高能率加工用フライスカッタ SEC-ゴールミル GRHN型拡充

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする